| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-320551 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046987010331 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Qualitex Bundjacke Image MG 300
Ausführung: - Umlegekragen
- vorn verdeckter Kunststoff-Reißverschluss, oben und unten verschließbar mit Druckknopf in Altkupfer, Brust- und Rückenkoller in Kontrastfarbe
- 2 aufgesetzte, verstärkte Brusttaschen mit Patte, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss
- rechts Stift- und Handyfach abgeteilt
- 1 Innentasche rechts
- 2 aufgesetzte, verstärkte Seitentaschen, Eingriff in Kontrastfarbe abgesetzt
- 1 Armtasche mit Stiftabtrennung
- Ärmelbündchen mit Altkupferdruckknopf, 2-fach verstellbar
- seitlich im Bund eingearbeiteter Gummizug
- Bewegungsfalte im Rücken in Kontrastfarbe
Material: - Mischgewebe: 65% Baumwolle / 35% Polyester
- Gewicht: 300 g/m²
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Qualitex | Gewicht: | 300 g/m² | Form: | langarm | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Saison: | Sommer | Ausführung: | Jacke | Farbe: | kornblau/marine | Größe: | 46 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 46, arbeitsjacke qualitex, QUALITEX-BUNDJACKE IMAGE MG 300 2-F GR.46 KORNBLAU |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 29,31* | € 40,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 31,33* | € 46,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|