| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-320551 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046987010331 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Qualitex Bundjacke Image MG 300
Ausführung: - Umlegekragen
- vorn verdeckter Kunststoff-Reißverschluss, oben und unten verschließbar mit Druckknopf in Altkupfer, Brust- und Rückenkoller in Kontrastfarbe
- 2 aufgesetzte, verstärkte Brusttaschen mit Patte, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss
- rechts Stift- und Handyfach abgeteilt
- 1 Innentasche rechts
- 2 aufgesetzte, verstärkte Seitentaschen, Eingriff in Kontrastfarbe abgesetzt
- 1 Armtasche mit Stiftabtrennung
- Ärmelbündchen mit Altkupferdruckknopf, 2-fach verstellbar
- seitlich im Bund eingearbeiteter Gummizug
- Bewegungsfalte im Rücken in Kontrastfarbe
Material: - Mischgewebe: 65% Baumwolle / 35% Polyester
- Gewicht: 300 g/m²
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 46 | Farbe: | kornblau/marine | Ausführung: | Jacke | Saison: | Sommer | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Form: | langarm | Gewicht: | 300 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 46, arbeitsjacke qualitex, QUALITEX-BUNDJACKE IMAGE MG 300 2-F GR.46 KORNBLAU |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |