Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Herren T-Shirt Classic #292 Gr. L ash-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Herren T-Shirt Classic #292 Gr. L ash-meliert
HAKRO Herren T-Shirt Classic #292 Gr. L ash-meliert
HAKRO Herren T-Shirt Classic #292 Gr. L ash-meliert
HAKRO Herren T-Shirt Classic #292 Gr. L ash-meliert
HAKRO Herren T-Shirt Classic #292 Gr. L ash-meliert
HAKRO Herren T-Shirt Classic #292 Gr. L ash-meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-321045
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     292024006
EAN/GTIN:
     4045981003271
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
HAKRO Herren T-Shirt Classic #292

Ausführung: 
  • Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt
  • LYCRA®-verstärktem Bündchen und Nackenband
  • Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht
Material: 
  • Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (ash-meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose; grau-meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)
  • Gewicht: 160 g / m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemparatur:
60 °C
Saison:
Sommer
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
BD
Pflegeanleitung:
bis 60 Grad waschbar
Waschtemperatur:
60° C
Model:
292
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
24
Gewicht:
160 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
98% Baumwolle / 2% Viskose
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
ash-meliert
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: hakro herren-shirt marine, herren shirt, hakro herren-shirt, Hakro-292 T-Shirt Gr. L ash-meliert
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 8,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 8,11*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 8,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,96*
10 Tage
671
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0292029008
ab € 5,14*
Ähnlich
Hakro
0292029006
ab € 5,16*
Ähnlich
Hakro
0292029005
ab € 5,18*
Ähnlich
Hakro
0292029004
ab € 5,18*
Ähnlich
Hakro
0292029007
ab € 5,15*
Ähnlich
Hakro
0292029003
ab € 5,16*
Ähnlich
Hakro
0292010011
ab € 6,32*
Ähnlich
Hakro
0292010012
ab € 6,28*
Ähnlich
Hakro
0292010007
ab € 5,18*
Ähnlich
Hakro
0292005005
ab € 5,18*
Ähnlich
Hakro
0292001008
ab € 4,75*
Ähnlich
Hakro
0292001009
ab € 5,25*
Ähnlich
Hakro
0292001010
ab € 5,24*
Ähnlich
Hakro
0292001011
ab € 5,75*
Ähnlich
Hakro
0292001012
ab € 5,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.