Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitex Latzhose Image 110 grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitex Latzhose Image 110 grau/schwarz
Qualitex Latzhose Image 110 grau/schwarz
Qualitex Latzhose Image 110 grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-321997
Hersteller:
     Qualitex (Volker Gonschorek)
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046987019822
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Qualitex Latzhose Image

  • Doppelter Brustlatz
  • eingearbeitete Tasche mit verdecktem Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche mit Patte und 2 Altkupferdruckknöpfen
  • 2 eingesetzte Vordertaschen, Eingriff in Kontrastfarbe abgesetzt
  • 1 Schenkeltasche mit Kellerfalte und Patte in Kontrastfarbe, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss
  • 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte in Kontrastfarbe, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss
  • links Handytasche mit Patte in Kontrastfarbe, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss
  • doppelte Maßstabtasche, die untere in Kontrastfarbe
  • Knietaschen mit Klettverschluss zum Einschieben von Kniepolstern
  • seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Jeansknöpfen in Altkupfer
  • hochgezogenes Kreuzrückenteil, elastische Träger mit Sicherheitsschnalle
  • Hosenschlitz mit Messingreißverschluss
  • Material: Mischgewebe: 65% Baumwolle, 35% Polyester
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
ASM:
geführt
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Qualitex
Gewicht:
300 g/m²
Form:
lang
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Ausführung:
Latzhose
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
110
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 110, Qualitex, Latzhose, Image, 110, grau/schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,98*
€ 45,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,28*
€ 52,38*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.