Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Baak Sicherheitshalbschuh Heiko 8034 W11 S3 ESD SRC DGUV Gr. 42 schwarz
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-323509
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
8034 42
EAN/GTIN:
4031783074878
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheits-Halbschuh EN ISO 20345 S3 SRC; Obermaterial aus glattem Rindleder mit Fersenstabilisator und reflektierenden Applikationen; klimaregulierendes Textilfutter; auswechselbare BAAK-Air Fußbetteinlage mit Dämpfungselementen und ganzflächiger Perforation; PU/PU; textiler Durchtrittschutz; Stahlkappe; Weite 11; Größen 37-48; Gewicht 590 g/St. Gr. 42
Weitere Informationen:
Hersteller:
Baak
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
ASM:
geführt
ESD:
Nein
Internetfarbe:
schwarz
Material:
Leder
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
11
Größe:
42
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
... >
Arbeitsschuhe
>
Halbschuhe
>
Baak Sicherheitshalbschuh Heiko 8034 W11 S3 ESD SRC DGUV
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
ESD-Einlegesohle
,
ESD-Fußbett
,
ESD-gerechte Einlegesohle
,
Sicherheitseinlegesohle
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Einlegesohle
,
Einlegesohlen
,
Schuheinlagen
,
Standard-Sohle
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
antirutsch-halbschuhe schwarz weite 11 größe 42
,
esd einlegesohle
,
esd-einlegesohle gr. 42
,
BAAK-8034-42
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,05*
€ 41,42*
Lager 79DAC
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,37*
€ 41,78*
Lager 362
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,99*
€ 47,49*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,69*
€ 50,16*
Lager 7NBYA
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 32,34*
€ 53,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,42*
€ 49,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,45*
€ 48,14
pro Paar
ab 4 Paar
€ 39,48*
€ 46,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,01*
€ 42,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paar
ab 25 Paar
€ 35,05*
€ 41,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,05*
€ 35,76
pro Paar
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak Heiko Halbschuh S3 SRC ESD 8034/37
Baak
8034
ab € 31,46*
Ähnlich
Baak Heiko Halbschuh S3 SRC ESD 8034/38
Baak
8034
ab € 30,21*
Ähnlich
Baak Heiko Halbschuh S3 SRC ESD 8034/39
Baak
8034
ab € 30,15*
Ähnlich
Baak Heiko Halbschuh S3 SRC ESD 8034/40
Baak
8034
ab € 30,25*
Ähnlich
Baak Heiko Halbschuh S3 SRC ESD 8034/41
Baak
8034
ab € 30,05*
Ähnlich
Baak Heiko Halbschuh S3 SRC ESD 8034/43
Baak
8034
ab € 30,40*
Ähnlich
Baak Heiko Halbschuh S3 SRC ESD 8034/44
Baak
8034
ab € 30,39*
Ähnlich
Baak Heiko Halbschuh S3 SRC ESD 8034/45
Baak
8034
ab € 30,33*
Ähnlich
Baak Heiko Halbschuh S3 SRC ESD 8034/46
Baak
8034
ab € 30,22*
Ähnlich
Baak Heiko Halbschuh S3 SRC ESD 8034/47
Baak
8034
ab € 30,31*
Ähnlich
Baak Heiko Halbschuh S3 SRC ESD 8034/48
Baak
8034
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen