Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S3 ***ESD*** HEIKO- 42 - 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S3 ***ESD*** HEIKO- 42 - 42: Detailansicht 1
Halbschuh S3 ***ESD*** HEIKO- 42 - 42: Detailansicht 1
Halbschuh S3 ***ESD*** HEIKO- 42 - 42: Detailansicht 2
Halbschuh S3 ***ESD*** HEIKO- 42 - 42: Detailansicht 3
Halbschuh S3 ***ESD*** HEIKO- 42 - 42: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783074878
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783074878
EAN/GTIN:
     4031783074878
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Robuster Sicherheitsschuh mit bequemer Passform. Schaft aus Glattleder · mit reflektierenden Applikationen · besonders pflegeleicht da ohne seitliche Nähte · Lasche aus Leder schützt vor Funkenflug. Klimaregulierendes Textil-Futter. Baak Komfort Einlegesohle. PU/PU-Sohle · nicht kreidend · besonders rutschhemmend. Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191. Weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit. Textiler · flexibler Durchtrittschutz. Größe 37-48 / Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Kevlar· Einlegesohle sonstige BAAK Komfort Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 590g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 37· Lasche sonstige Leder· Laufsohle PU/PU· Lederausprägung glatt· Passform weit· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 42 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC ESD Serie: Baak Industrial Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Rindleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,34*
€ 42,09*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,18*
€ 42,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,83*
€ 47,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,23*
€ 48,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,10*
€ 50,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,12*
€ 50,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,39*
€ 49,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,74*
€ 46,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,16*
€ 41,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,30*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,25*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,16*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,29*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,19*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,10*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,37*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,31*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,07*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,25*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.