Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 314 Schleifmopteller 180 x 22,23 mm Korn 36 gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klingspor SMT 314 Schleifmopteller 180 x 22,23 mm Korn 36 gewölbt
Klingspor SMT 314 Schleifmopteller 180 x 22,23 mm Korn 36 gewölbt
Klingspor SMT 314 Schleifmopteller 180 x 22,23 mm Korn 36 gewölbt
Artikel-Nr.:
     5417B-325478
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322820
EAN/GTIN:
     4014855208951
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Das neu Korund-Schleifmittel verleiht dem SMT 314 Extra noch höhere Effizienz beim Einsatz auf NE-Metallen und Stahl. Er überzeugt auf Winkelschleifern allerLeistungsklassen ohne Zusetzen oder Verglasen.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Einsatzbereich:
Stahl/INOX
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Korngröße:
36
Empfohlene U/min:
8500
Typ:
SMT 314
Max. U/min:
8500
Type:
SMT 314
Korn:
36
Bohrung:
22,23
Abmessung:
180X22,23
zulässige Drehzahl:
8.500
Hersteller:
Klingspor
Ausführung:
gewölbt
Unterlage:
X-Baumwolle
Kornart:
Korund
Form:
GEW
Durchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe gewölbt, fächerschleifscheibe, klingspor fächerschleifscheibe, Klingspor, SMT, 314, 180, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,26*
€ 75,2794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,23*
€ 74,0537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,49*
€ 71,9831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,92*
€ 70,1148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,81*
€ 67,6039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,78*
€ 58,0482
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.