Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klotz Storz-C-Festkupplung Innengewinde 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klotz Storz-C-Festkupplung Innengewinde 32 mm
Klotz Storz-C-Festkupplung Innengewinde 32 mm
Klotz Storz-C-Festkupplung Innengewinde 32 mm
Klotz Storz-C-Festkupplung Innengewinde 32 mm
Klotz Storz-C-Festkupplung Innengewinde 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-328240
Hersteller:
     Klotz
Herst.-Nr.:
     1019c-032-C
EAN/GTIN:
     4006918262321
Suchbegriffe:
Festkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung aluminium
Festkupplung, Ausführung C • Aluminium gegossen, mit Nitril-Dichtung • Industriequalität für Bau und Gewerbe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Mit Muffe:
Nein
Edelstahlkern innen:
Nein
Mit Reduzierstück:
Nein
Innengewindegröße:
1.1/4 Zoll
Mit Verriegelung:
Nein
Saug- und Druckbetrieb:
Nein
Grundpreis:
Nein
Größe Zoll/mm:
1.1/4/32
Gewinde:
IG
Weitere Suchbegriffe: storz kupplung, Storz-C-Festkupplung Innengewinde 32mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
28
€ 6,95*
ab € 4,73*
€ 6,60*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 7,33*
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 5,42*
€ 7,74*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 7,81*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019b-25-C
ab € 4,80*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019d-19-C
ab € 4,70*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019c-19-C
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.