Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe Gummi-Verlängerung 50 m H05RR-F 3G1,5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
as-Schwabe Gummi-Verlängerung 50 m H05RR-F 3G1,5 schwarz
as-Schwabe Gummi-Verlängerung 50 m H05RR-F 3G1,5 schwarz
as-Schwabe Gummi-Verlängerung 50 m H05RR-F 3G1,5 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-328326
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60365
EAN/GTIN:
     4011160603655
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Gummi-Kabelverlängerung, H05RR-F • Mit Schutzkontakt-Stecker und Kupplung mit Verschlusskappe • Zur kurzfristigen Außenverwendung
Weitere Informationen:
Material:
Kautschuk
SB-Verpackt:
Nein
Gewicht:
6300
Mit Schutzleiter:
Ja
Kupplungstyp:
Mit Verschlusskappe
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Außenbereich
Hersteller:
as-Schwabe
Höhe:
50
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Breite:
300
Anzahl der Adern:
3
Farbe:
schwarz
Steckertyp:
Schutzkontakt-Stecker
Gesamtlänge:
30
Kabeltyp:
H05 RR-F 3G 1,5
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
IP Schutzart:
IP 44
Stromstärke:
16 A
Kabellänge:
50 m
Spannung:
230 V
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,90*
€ 74,12*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,04*
€ 74,48*
3 Tage
300
€ 6,70*
ab € 60,08*
€ 74,53*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,73*
€ 82,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,34*
€ 87,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60310
ab € 13,70*
Ähnlich
as - Schwabe
60315
ab € 20,08*
Ähnlich
as - Schwabe
60364
ab € 29,92*
Ähnlich
as - Schwabe
60305
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.