Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen 209-10 Ronde 600 mm, "Fahrtrichtung links", RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrszeichen 209-10 Ronde 600 mm, "Fahrtrichtung links", RAL-Gütezeichen Folie RA1
Verkehrszeichen 209-10 Ronde 600 mm, "Fahrtrichtung links", RAL-Gütezeichen Folie RA1
Verkehrszeichen 209-10 Ronde 600 mm, "Fahrtrichtung links", RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     5417B-328386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209.10-600-I-2
EAN/GTIN:
     4251783602189
Suchbegriffe:
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen, RA 1, Ronden, Vz-Nr.: 208 bis 241 • Material: Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA 1, reflektierend
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
1690
Reflektorart:
Folie RA1
Garantie:
Nein
Stärke:
2
Durchmesser:
600
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung Warnschilder:
nein
Ausführung Verbotsschilder:
nein
Ausführung selbstklebend:
nein
Ausführung Rettungsschilder:
nein
Ausführung langnachleutend:
nein
Ausführung Gebotsschilder:
ja
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
nein
Marke:
ADCO
Hersteller:
ADCO
Abmessung:
600 x 600 mm
VZ-Nr.:
209-10
VZ-Bedeutung:
links abbiegen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,74*
€ 34,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,09*
€ 34,72*
14 Tage
6
€ 6,99*
ab € 29,70*
€ 39,31*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,73*
€ 40,67*
€ 4,90*
ab € 30,76*
€ 40,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_43232
ab € 125,25*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43232
ab € 117,20*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,79*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.