Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen 454-10, 1250x350 mm, "Umleitung linksweisend", RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrszeichen 454-10, 1250x350 mm, "Umleitung linksweisend", RAL-Gütezeichen Folie RA1
Verkehrszeichen 454-10, 1250x350 mm, "Umleitung linksweisend", RAL-Gütezeichen Folie RA1
Verkehrszeichen 454-10, 1250x350 mm, "Umleitung linksweisend", RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     5417B-328435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     454.10-1250-I-2
EAN/GTIN:
     4251783604374
Suchbegriffe:
454 (Richtzeichen)
Umleitungswegweiser
454 (richtzeichen)
Verkehrszeichen, Folientyp RA 1, Rechtecke • Material: Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA 1, reflektierend
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
2550
Reflektorart:
Folie RA1
Garantie:
Nein
Breite:
350
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Stärke:
2
Ausführung selbstklebend:
nein
Ausführung Rettungsschilder:
nein
Ausführung langnachleutend:
nein
Ausführung Gebotsschilder:
nein
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
nein
Marke:
ADCO
Hersteller:
ADCO
Maße:
350 x 1250 mm
Ausführung Warnschilder:
nein
Ausführung Verbotsschilder:
nein
VZ-Nr.:
454-10
Abmessung:
350 x 1250 mm
VZ-Bedeutung:
Umleitung, linksweisend
Länge:
1250
Weitere Suchbegriffe: VKZ 454-10, 350 x 1400 mmRAL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,11*
€ 75,45*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 58,67*
€ 76,12*
7 Tage
13
€ 35,99*
ab € 59,00*
€ 76,39*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 80,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,70*
€ 80,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.