| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-328862 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163883982 EAN/GTIN: 4332163883982 |
| |
|
| | |
| Rundschlinge, mit Doppelmantel • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel Weitere Informationen: | | Material: | Polyester | Tragfähigkeit Farbcodiert: | Ja | Ausführung: | 2-fach | Tragfähigkeit direkt: | 4000 | Tragkraft einfach, direkt: | 4000 | Umfangslänge: | 8 | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Breite: | 60 - 65 mm | Eingewebter Tonnenstreifen: | ja | Länge: | 4 m | Umfang: | 8 m | max. Tragfähigkeit einfach direkt: | 4000 kg | Schlingenbreite ca.: | 60-65 mm | Tüv/GS geprüft: | ja | Farbcodierung: | grau | Farbe: | grau | Gurtbreite: | 60 - 65 mm | Doppelmantelschlinge: | ja | Tragfähigkeit umgelegt: | 8000 | Tragfähigkeit geschnürrt: | 3200 | Nutzlänge: | 4 m | Tragfähigkeit: | 4000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundschlinge doppel 4000 kg,U:8m,N:4 m |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,59* | € 30,94* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,93* | € 32,78* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,10* | € 32,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,41* | € 33,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,25* | € 34,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|