Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Sortimentskoffer boxxser 55 6x6-0 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raaco Sortimentskoffer boxxser 55 6x6-0 blau
Raaco Sortimentskoffer boxxser 55 6x6-0 blau
Raaco Sortimentskoffer boxxser 55 6x6-0 blau
Artikel-Nr.:
     5417B-329115
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     5733439134828
EAN/GTIN:
     5733439134828
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskoffer Boxxser 55 6x6 • Material: Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat • Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens • Zur Lagerung von Kleinteilen • Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss • Einhändige Bedienung durch kombinierten Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus • Herausnehmbare Einsätze • Profilraster in Deckel und Boden als Transportsicherung • Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer • Kennzeichnungsfeld im Deckel • Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes • Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Raaco
Länge:
323
Material:
Polypropylen
Werkstoff:
Polypropylen
(H  x B x T):
55 x 354 x 323 mm
Bezeichnung:
BOXXSER 55 6x6-0
Ausführung:
leer
Farbe:
blau
Breite:
354 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
323 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten raaco, sortierkasten, boxxser 55 6x6-0 RAACO blau
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 32,93*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 27,90*
€ 33,17*
27 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 29,50*
€ 35,56*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,19*
€ 35,96*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,43*
€ 36,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 179,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,73*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 1,01*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,34*
Zubehör
Raaco
1373347
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.