Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Haken plus L 25 mm, D6 mm, Hakenende 35 mm, für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bott Haken plus L 25 mm, D6 mm, Hakenende 35 mm, für Lochplatten
Bott Haken plus L 25 mm, D6 mm, Hakenende 35 mm, für Lochplatten
Bott Haken plus L 25 mm, D6 mm, Hakenende 35 mm, für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-329207
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002160923
EAN/GTIN:
     4025002160923
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Haken plus, mit breiter Grundplatte • Breite Grundplatte mit senkrecht hohem Hakenende (35 mm)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe:
60 mm
Tiefe:
25 mm
Breite:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,24*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,63*
€ 3,29*
1 Tag
115
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 3,32*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,38*
6 Tage
110
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.