Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Ablagekasten B440xT175xH65mm für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bott Ablagekasten B440xT175xH65mm für Lochplatten
Bott Ablagekasten B440xT175xH65mm für Lochplatten
Bott Ablagekasten B440xT175xH65mm für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-329222
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4049751011169
EAN/GTIN:
     4049751011169
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lochplatte
Lochplattensystem
Ablagekasten • Für Kleinteile, Flaschen, Dosen usw.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Bott
Tiefe:
175 mm
Höhe:
65 mm
Breite:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Ablagekasten B440xT175xH65mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 19,68*
€ 24,84*
1 Tag
40
1
€ 5,45*
ab € 19,78*
€ 24,96*
1 Tag
33
1
€ 5,59*
ab € 21,08*
€ 26,53*
4 Tage
46
1
€ 8,90*
ab € 21,13*
€ 26,64*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,96*
€ 30,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.