Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-329388 Herst.-Nr.: 4025002161098 EAN/GTIN: 4025002161098 |
| |
|
| | |
| Einfache Werkzeugklemme, mit schmaler Grundplatte • Klemmen drehbar Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Mit breiter Grundplatte: | Nein | Hersteller: | Bott | Höhe: | 60 mm | Breite: | 20 mm | Durchmesser: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,03* | € 3,02* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,05* | € 3,05* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,07* | € 3,07* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,22* | € 3,27* | | | | Lager 5417 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,01* | € 3,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|