Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild Alu B400xH600 mm, Nur für Behinderte, Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parkplatzschild Alu B400xH600 mm, Nur für Behinderte, Aluminium geprägt
Parkplatzschild Alu B400xH600 mm, Nur für Behinderte, Aluminium geprägt
Parkplatzschild Alu B400xH600 mm, Nur für Behinderte, Aluminium geprägt
Parkplatzschild Alu B400xH600 mm, Nur für Behinderte, Aluminium geprägt
Artikel-Nr.:
     5417B-329465
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     4044589014696
EAN/GTIN:
     4044589014696
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Hinweisschild Behinderte
Piktogramm Behindertentoilette
Symbolschilder Behindertentoilette
Parkplatzschild, hoch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Kategorie:
O = Parkplatzzeichen
Material:
Aluminium
Abmessung (H x B):
600 x 400 mm
(B x H):
400 x 600 mm
Größe (B x H):
400 x 600 mm
Hersteller:
SafetyMarking
Breite:
400 mm
Ausführung:
Schild
Stärke:
2 mm
Länge:
600 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 21,81*
€ 28,36*
€ 4,95*
ab € 21,94*
€ 28,36*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 23,64*
€ 30,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,67*
€ 31,90*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,76*
€ 32,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
41.5137
ab € 2,93*
Ähnlich
Wolk
41.5138
ab € 7,37*
Ähnlich
Wolk
52.5136
ab € 32,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.