Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild Alu B400xH600 mm, Nur für Kunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parkplatzschild Alu B400xH600 mm, Nur für Kunden
Parkplatzschild Alu B400xH600 mm, Nur für Kunden
Parkplatzschild Alu B400xH600 mm, Nur für Kunden
Parkplatzschild Alu B400xH600 mm, Nur für Kunden
Artikel-Nr.:
     5417B-329468
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     4044589014665
EAN/GTIN:
     4044589014665
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild, hoch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Kategorie:
O = Parkplatzzeichen
Material:
Aluminium
Abmessung (H x B):
600 x 400 mm
(B x H):
400 x 600 mm
Größe (B x H):
400 x 600 mm
Hersteller:
SafetyMarking
Breite:
400 mm
Ausführung:
Schild
Stärke:
2 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzschild, Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, Parkplatzs. Nur f. Kund. Aluminium geprägt
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 28,72*
€ 4,95*
ab € 21,85*
€ 28,72*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 23,70*
€ 31,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,56*
€ 32,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,54*
€ 32,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
41.5125
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
41.5126
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.