Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild Kunstst. B250xH400 mm, Nur für Besucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parkplatzschild Kunstst. B250xH400 mm, Nur für Besucher
Parkplatzschild Kunstst. B250xH400 mm, Nur für Besucher
Parkplatzschild Kunstst. B250xH400 mm, Nur für Besucher
Parkplatzschild Kunstst. B250xH400 mm, Nur für Besucher
Artikel-Nr.:
     5417B-329469
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     4044589042828
EAN/GTIN:
     4044589042828
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild, hoch
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Kategorie:
O = Parkplatzzeichen
Abmessung (H x B):
400 x 250 mm
(B x H):
250 x 400 mm
Größe (B x H):
250 x 400 mm
Hersteller:
SafetyMarking
Breite:
250 mm
Ausführung:
Kunststoff
Stärke:
2 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzschild, Parkschilder, parkplatzkennzeichnung kunststoff, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, Parkplatzs. Nur f. Bes. Kunststoff (Polystyrol)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 10,30*
1
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 10,30*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 10,65*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 8,17*
€ 11,29*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,26*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
52.5112
ab € 32,15*
Ähnlich
Wolk
11.5112
ab € 21,76*
Ähnlich
Wolk
41.5113
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.