Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Folie B148xH52 mm, Aufzug im Brandfall n.b. langnachleuchtend, Alu, geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild Folie B148xH52 mm, Aufzug im Brandfall n.b. langnachleuchtend, Alu, geprägt
Brandschutzschild Folie B148xH52 mm, Aufzug im Brandfall n.b. langnachleuchtend, Alu, geprägt
Brandschutzschild Folie B148xH52 mm, Aufzug im Brandfall n.b. langnachleuchtend, Alu, geprägt
Brandschutzschild Folie B148xH52 mm, Aufzug im Brandfall n.b. langnachleuchtend, Alu, geprägt
Artikel-Nr.:
     5417B-329529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589013798
EAN/GTIN:
     4044589013798
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
aufzug im brandfall nicht benutzen
Hinweisschild, Aufzug im Brandfall nicht benutzen • DIN 4066 - D1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe:
52
Ausführung nach DIN Norm:
4066-D1
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Material:
Aluminium
Ausführung selbstklebend:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Infotext:
geprägt
Tüv/GS geprüft:
Nein
Kategorie:
F = Brandschutzzeichen
Garantie:
Nein
Größe (B x H):
148 x 52 mm
Abmessung (H x B):
52 x 148 mm
(B x H):
148 x 52 mm
Länge:
52
Hersteller:
SafetyMarking
Breite:
148
Ausführung:
Notausstieg
Weitere Suchbegriffe: Brandsch-Schild Alu Aufzug Brandf.148x52mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 4,29*
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 4,29*
6 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 5,31*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,42*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
26.2630
ab € 5,70*
Ähnlich
Wolk
15.2883
ab € 5,04*
Ähnlich
Wolk
11.2630
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
38.2883
ab € 2,54*
Ähnlich
Wolk
38.2630
ab € 5,07*
Ähnlich
Wolk
15.2630
ab € 6,19*
Ähnlich
Wolk
21.2630
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
21.2883
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
21.2884
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.