Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Folie D200 mm, Handschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Folie D200 mm, Handschutz benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm, Handschutz benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm, Handschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     5417B-329555
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     4044589022462
EAN/GTIN:
     4044589022462
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotsschild, Handschutz benutzen • ASR A1.3 M009 • DIN EN ISO 7010 M009
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 M009
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Gebotsschilder:
Ja
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Kategorie:
M = Gebotszeichen
Garantie:
Nein
Farbe:
blau/weiß
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Abmessung Ø:
200 mm
Größe Ø:
20,0 mm
Hersteller:
SafetyMarking
Durchmesser:
200
Ausführung:
Folie
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, Gebotsschild Fol Schutzhandsch. D200mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
20
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,00*
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 4,03*
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 4,03*
3 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,50*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7560
ab € 24,06*
Ähnlich
Wolk
31.0495
ab € 53,56*
Ähnlich
Wolk
11.0495
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.0496
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.0497
ab € 6,26*
Ähnlich
Wolk
39.4571
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4590
ab € 2,50*
Ähnlich
Wolk
39.4552
ab € 0,62*
Ähnlich
Wolk
30.0850
ab € 5,04*
Ähnlich
Wolk
30.0674
ab € 3,05*
Ähnlich
Wolk
21.0495
ab € 0,76*
Ähnlich
Wolk
21.0497
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.