Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nopi Pack universal 66m x50mm transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Nopi Pack universal 66m x50mm transparent
Nopi Pack universal 66m x50mm transparent
Nopi Pack universal 66m x50mm transparent
Artikel-Nr.:
     5417B-329798
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     57952-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448041203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
NOPI®-Packband • Leise abrollbar • Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit • Für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich
Weitere Informationen:
Material:
BOPP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
NOPI
Grundpreis:
Ja
(Länge x Breite):
66 m x 50 mm
Farbe:
farblos
Dicke:
0,045 mm
Bandstärke:
0,045 mm
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Rollenlänge:
66 m
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3588
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 1,76*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 1,86*
6 Tage
59
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 1,92*
1 Tag
3095
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,00*
Lager 5417
6
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 3,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0294* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 18,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.