Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa tesapack 50m x 50mm 57810 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesa tesapack 50m x 50mm 57810 braun
Tesa tesapack 50m x 50mm 57810 braun
Tesa tesapack 50m x 50mm 57810 braun
Artikel-Nr.:
     5417B-329805
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57810-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448127006
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
tesapack 578...

• Von Hand einreißbar
• Leise abrollbar
• Besonders Klebstark

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Ja
(Länge x Breite):
50 m x 50 mm
Farbe:
braun
Hersteller:
tesa
Breite:
50 mm
Rollenlänge:
50 m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,26*
€ 4,39*
1
€ 4,75*
ab € 3,23*
€ 4,66*
2 Tage
33
1
€ 2,90*
ab € 3,24*
€ 4,69*
1
€ 6,78*
ab € 3,28*
€ 4,74*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 4,81*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0962* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57804-00000-01
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.