Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwerlastrolle RR110, Bockrolle, Rad-Ø 85 mm, Tragk. 1200 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff, Platte 190x175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastrolle RR110, Bockrolle, Rad-Ø 85 mm, Tragk. 1200 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff, Platte 190x175 mm
BS Schwerlastrolle RR110, Bockrolle, Rad-Ø 85 mm, Tragk. 1200 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff, Platte 190x175 mm
BS Schwerlastrolle RR110, Bockrolle, Rad-Ø 85 mm, Tragk. 1200 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff, Platte 190x175 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-330044
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885083748
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Schwerlastrolle RR110.B15.085, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 150x135 mm, Material/Art des Radkörpers: 16, Material der Lauffläche: Kunststoff, Lager: 0, Ø Rad: 85 mm, Tragkraft: 1200 kg
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Länge:
190
Durchmesser:
85
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
150x135 mm
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Gehäuse:
Stahlschweißkonstruktion
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
weiß
Laufflächenfarbe:
weiß
Schraublochdurchmesser:
16 mm
Ausladung:
57 mm
Tragkraft:
1200 kg
Bauhöhe:
125 mm
Plattengröße:
190x175 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Gewicht:
4 g
Tragfähigkeit:
1200 kg
Radbreite:
85 mm
Raddurchmesser:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrolle bockrolle, schwerlastrolle, bs rollen schwerlastrolle, BS-Bockrolle-Platte-85-weiß-
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,10*
€ 74,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,36*
€ 74,87*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,47*
€ 78,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,57*
€ 78,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,66*
€ 84,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.