Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockr Polyr KuLa Anschrpl85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockr Polyr KuLa Anschrpl85 mm
Bockr Polyr KuLa Anschrpl85 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-624709
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.B15.085
EAN/GTIN:
     4021885083748
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Schwerlastrolle, Bockrolle

Stabiles Gehäuse
Stahlschweißkonstruktion, verzinkt.
Kugellager im Gehäusekopf.
Rad aus Kunststoff
Polyamidrad hell.
Kugellager in der Radnabe.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
RR110.B15.085
a:
85 mm
c:
85 mm
e:
125 mm
g:
190 x 175 mm
h:
150 x 135 mm
k:
16 mm
f:
1200 kg
Herstellerartikelnummer:
RR110.B15.085
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrolle bockrolle, schwerlastrolle, bs rollen schwerlastrolle, 30221862, Bockrollen, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Räder, Rollen, Schwerlastrollen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,10*
€ 74,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,36*
€ 74,87*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,47*
€ 78,24*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,57*
€ 78,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,66*
€ 84,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.