Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berg & Schmid Handhebelpresse 500 kp Kniehebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berg & Schmid Handhebelpresse 500 kp Kniehebel
Berg & Schmid Handhebelpresse 500 kp Kniehebel
Berg & Schmid Handhebelpresse 500 kp Kniehebel
Artikel-Nr.:
     5417B-330620
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     30035
EAN/GTIN:
     4330816412527
Suchbegriffe:
Handhebelpresse
Kniehebel-Handpresse
Kniehebelpresse
berg&schmid handhebelpresse
Handhebelpresse

Spindel gehärtet und geschliffen, mit langer Führung. T-Nute nach DIN 650 mittig gefräst, Arbeitshöhe verstellbar. Handhebel mit Feder-Rückführung. Zum Pressen, Nieten, Drücken, Stanzen usw. Handpressen mit Zahnstangen: Konstanter Druck während des Arbeitsvorganges, Hubregulierung durch Anschlagschraube. Handpressen mit Kniehebel: Max. Druckleistung bei gestrecktem Kniehebel.

Weitere Informationen:
Mit Federrückführung:
Ja
Kraftübetragung:
Kniehebel
Hersteller:
Berg & Schmid
Spindelveredelung:
gehärtet, geschliffen
SB-Verpackt:
Nein
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Anwendung:
Zum wirtschaftlichen Pressen, Nieten, Drücken, Stanzen
Gewicht:
11 kg
Nutbreite:
10 mm
Arbeitshöhe:
60-150 mm
Tischfläche:
115 x 70 mm
Grundfläche:
115 x 175 mm
Hub:
40 mm
Ständerhöhe:
290 mm
Spindel-Ø:
20 mm
Spindelbohrung:
10 H 7 mm
Ausladung:
73 mm
Spindelführung:
50 mm
Druckkraft:
5 kN
Kraftübertragung:
Kniehebel
Modell:
HK 500
Weitere Suchbegriffe: handhebelpresse, Handhebelpresse 500kp Kniehebel BS
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 246,97*
€ 279,10*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 253,67*
€ 284,05*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 255,43*
€ 284,06*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 258,81*
€ 287,87*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 260,19*
€ 290,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,79*
€ 346,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,86*
€ 337,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,08*
€ 336,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,07*
€ 326,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,44*
€ 317,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.