Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpresse 500kp Kniehebel BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handhebelpresse 500kp Kniehebel BS
Handhebelpresse 500kp Kniehebel BS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-584750
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     30035
EAN/GTIN:
     4330816412527
Suchbegriffe:
Handhebelpresse
Kniehebel-Handpresse
Kniehebelpresse
berg&schmid handhebelpresse
Handhebelpresse

Ausführung: Spindel gehärtet und geschliffen, mit langer Führung. T-Nute nach DIN 650 mittig gefräst, Arbeitshöhe verstellbar. Handhebel mit Feder-Rückführung.
Max. Druckleistung bei gestrecktem Kniehebel.

Anwendung: Zum wirtschaftlichen Pressen, Nieten, Drücken, Stanzen usw.
Weitere Informationen:
Modell:
HK 500
Kraftübertragung:
Kniehebel
Druckkraft:
5 kN
Arbeitshöhe:
60–150 mm
Hub:
40 mm
Ausladung:
73 mm
Spindel-Ø:
20 mm
Spindelbohrung:
10 H 7 mm
Spindelführung:
50 mm
Nutbreite:
10 mm
Ständerhöhe:
290 mm
Tischfläche:
115 x 70 mm
Grundfläche:
115 x 175 mm
Gewicht:
11 kg
Markenname:
Berg & Schmid Pressentechnik
Herstellername:
Berg & Schmid GmbH
Herstellerartikelnummer:
30035
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: handhebelpresse, 71140500, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Handwerkzeuge, III
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
23
Frei Haus
ab € 246,97*
€ 279,10*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 253,67*
€ 284,05*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 255,43*
€ 284,06*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 258,81*
€ 287,87*
€ 4,90*
ab € 260,19*
€ 290,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 269,80*
€ 321,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 257,85*
€ 306,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,20*
€ 301,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.