| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-330662 Herst.-Nr.: 7640144523107 EAN/GTIN: 7640144523107 |
| |
|
| | |
| Handpumpe mit Schlauch Die Handpumpe ist doppelt wirksam. Sie saugt und füllt bei jedem Hub. 2 Hochqualitäts-Schläuche 600 mm lang (Ansaug 10 x 16 mm mit Gewebe, Auslauf 16 x 21 mm klar). Kann eingesetzt werden um Heizöl, mineralische, synthetische, und biologische Öle, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Petroleum, und vieles mehr umzufüllen. Für Viskositäten ab 500 mm²/s besser geeignet. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Schlauchanzahl: | 2 St. | Rohrstärke: | 40 mm | Mit Doppelmanschette: | Nein | Korpusmaterial: | Aluminium | SB-Verpackt: | Nein | Besonderheit: | Ansaugschlauch mit Gewebe Ø 16 x 10 mm und Auslaufschlauch klar Ø 21 x 16 mm | geeignet für: | Heizöl, mineralische, synthetische und biologische Öle, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Petroleum u.v.m. | Schlauchlänge: | 600 | Fassungsvermögen: | 250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,74* | € 55,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 44,80* | € 55,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 45,05* | € 55,43* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,69* | € 56,78* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,53* | € 57,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|