Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronen Hansa Reibebrett 18 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronen Hansa Reibebrett 18 x 32 mm
Kronen Hansa Reibebrett 18 x 32 mm
Kronen Hansa Reibebrett 18 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-331297
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     4004199201831
EAN/GTIN:
     4004199201831
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett Reibfix-Krone, Kunststoff

• Hartschaum
• Leicht, formbeständig und verzugsfrei

Weitere Informationen:
Material:
Hartschaum
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Marke:
neutrale Produktlinie
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Kronen Hansa
Größe:
180 x 320
Breite:
180 mm
Stärke:
15 - 20
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Reibebrett Kunststoff 180x320mm Kronen-Hansa
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
156
1
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,19*
3 Tage
156
1
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,23*
4 Tage
132
1
€ 4,79*
ab € 2,42*
€ 3,24*
2 Tage
156
20
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,37*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20 12 24
ab € 1,79*
Ähnlich
k.A.
20 14 28
ab € 1,80*
Ähnlich
k.A.
20 34 12
ab € 2,81*
Ähnlich
k.A.
20 20 36
ab € 3,22*
Ähnlich
k.A.
20 22 42
ab € 3,91*
Ähnlich
k.A.
74 14 28
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.