Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overmann Maurerschnur PE 1,7mm 100m rot Overmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overmann Maurerschnur PE 1,7mm 100m rot Overmann
Overmann Maurerschnur PE 1,7mm 100m rot Overmann
Overmann Maurerschnur PE 1,7mm 100m rot Overmann
Artikel-Nr.:
     5417B-331308
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     4016590000913
EAN/GTIN:
     4016590000913
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1,7mm 100m
Maurerschnur Geflochten Auf Spule
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polyethylen
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Marke:
neutrale Produktlinie
Ø:
1,7 mm
Hersteller:
Overmann
Stärke:
1,7
Grundpreis:
Ja
Festigkeit:
30 kg
Material:
Polypropylen
Durchmesser:
1,7 mm
Länge:
100 m
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur pe, Maurerschnur PE 1,7mm 100m rot Overmann
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
6
€ 5,99*
ab € 3,09*
€ 4,18*
1
€ 9,80*
ab € 3,11*
€ 4,25*
1 Tag
70
20
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,28*
1 Tag
72
6
€ 5,59*
ab € 3,33*
€ 4,50*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301000301000AA
ab € 2,54*
Ähnlich
k.A.
002302000301000AA
ab € 3,24*
Ähnlich
k.A.
002301000300200AA
ab € 0,85*
Ähnlich
k.A.
002301700300500AA
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
002301000300500AA
ab € 1,13*
Ähnlich
k.A.
002302000300500AA
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.