Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-331392
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073660001
EAN/GTIN:
     4013288156051
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • Kraftform Kompakt mit Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
  • Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, integriertes Magazin
  • Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel; Umschaltring (rechts, fest, links)
  • Maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern
  • Sechskant-Klinge mit 1/4" Innensechskantaufnahme, Edelstahlhülse, starker Dauermagnet

Wera Kompaktwerkzeug mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
Integriertes Bit-Magazin im Griff.
Inkl.
Ratsche: Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; Sechskant-Klinge mit 1/4"-Innensechskantaufnahme, Edelstahlhülse, starker Dauermagnet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
325
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge:
325
Abtriebsnorm:
DIN 3126 – D 6,3, F 6,3, ISO 1173
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Bitaufnahme
SB-Verpackt:
Ja
Sprengring:
Nein
Dauermagnet:
Ja
Schnellwechselfutter:
Nein
Satzinhalt:
2 Bits für Schlitz-Schrauben 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm, 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2, 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
Abtrieb:
1/4 in
Anzahl:
6-teilig
Anwendung:
Passend für Bits 1/4" mit 6-kant-Antrieb nach DIN 3126 – C 6,3, E 6,3, ISO 1173
Teilebezeichnung:
Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Ratsche, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, schraubendreher pz1, Bit-Sortiment KK 27 RA 1 Wera
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
128
1
€ 6,90*
ab € 23,70*
€ 28,74*
4 Tage
109
1
€ 4,79*
ab € 25,28*
€ 30,45*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,33*
€ 31,63*
4 Tage
130
1
€ 4,30*
ab € 27,21*
€ 33,38*
1 Tag
130
1
€ 7,90*
ab € 28,96*
€ 34,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051030001
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.