Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bithalter CentroFix mechanisch verriegelbar 1/4" in Box 60 mm (32477)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bithalter CentroFix mechanisch verriegelbar 1/4" in Box 60 mm (32477)
Wiha Bithalter CentroFix mechanisch verriegelbar 1/4" in Box 60 mm (32477)
Wiha Bithalter CentroFix mechanisch verriegelbar 1/4" in Box 60 mm (32477)
Artikel-Nr.:
     5417B-331394
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32477
EAN/GTIN:
     4010995324773
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bit-Halter
Vereinfacht Ihre Arbeit: Geeignet für alle Anwendungsbereiche durch magnetlose Verriegelung.

Steigert Ihre Effizienz: Kein Wackeln und extrem sicherer Halt durch spielfreie Führung.

Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Wenn der Bit sicher und spielfrei halten muss.

Anwendung: Optimiert für den Einsatz von langen Bits und Bohrerbits.

Anwendung: Ideal für TORX-Bits.

Hülse: Metall, beschichtet.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 und E6,3

Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4
Länge:
60
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/4
Klingenlänge Bithalter:
60 mm
Außensechskant:
1/4 mm
Serie:
7148C
Innensechskant:
1/4 mm
Aufnahmegröße:
1/4" Zoll
Klingenlänge:
60 mm
Hersteller:
Wiha
Gewicht:
47 g
Weitere Suchbegriffe: Bithalter, wiha bithalter quergriff, bit satz, wiha bit-satz, Schnellwechselhalter E6,31/4"x60mm CentroFix Wiha
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,14*
€ 15,17*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,49*
€ 16,71*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,75*
€ 17,62*
1
€ 9,80*
ab € 12,81*
€ 17,74*
1
€ 5,46*
ab € 14,06*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.