Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-331525 Herst.-Nr.: 8074CIP EAN/GTIN: 7314150101689 |
| |
|
| | |
| - Die Backe fällt auch bei vollständiger Öffnung nicht heraus
- Der Kopf vereint Schlankheit für gute Zugänglichkeit mit hoher Belastbarkeit
- Messskala in mm für genaue Voreinstellung und genaues Messen
- Hochleistungs-Stahllegierung, geschmiedet in einem Stück
- Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
- Linksdrehende Schraube
- Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 und BS 6333
- IP: Industrieverpackung
- Parallele 15° gewinkelte Backen für festen Griff und optimale Reichweite
- Breiter, benutzerfreundlicher Griff
- Präzise Backenbewegung
- Sorgfältige Härtung und Hochleistungs-Stahllegierung für Bruchfestigkeit
Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 44 | Gewicht: | 1035 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Materialveredelung: | Verchromt | SB-Verpackt: | Nein | Min. Schlüsselweite: | 44 | Oberflächenausführung: | verchromt | Länge: | 380 mm | Schlüsselweite max.: | 44 mm | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Hersteller: | Bahco | Material: | Stahl | Norm: | DIN 3117 / ISO 6787 | Max. Schlüsselweite: | 44 mm | Größe: | 15 Zoll | Gesamtlänge: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 57,42* | € 75,56* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 65,03* | € 84,70* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,38* | € 85,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,76* | € 94,83* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,21* | € 97,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|