Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Superplastik, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Superplastik, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 40 mm
SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Superplastik, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 40 mm
SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Superplastik, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 40 mm
SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Superplastik, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 40 mm
SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Superplastik, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 40 mm
SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Superplastik, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-331821
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3027.040
EAN/GTIN:
     4030618300694
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
nylonhammer 40 mm halder

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3027 mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Superplastik ist ein unentbehrlicher Begleiter für eine Vielzahl von Anwendungen und die meistverkaufte Kombination aus dem Hause Halder.
Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.
Der Superplastik-Einsatz (Serie 3207) ermöglicht eine höhere Schlagkraft als der Gummi-Einsatz. Er ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger.
Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.
Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Anwendungsgebiete
Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Zaunbau, Dachstuhl setzen
Werkstoff
Schlageinsatz 1

  • Gummikomposition, schwarz
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm

Schlageinsatz 2

  • Superplastik, weiß
  • mittelhart
  • sehr widerstandsfähig
  • verschleißfest

Gehäuse

  • Temperguss

Stiel

  • Holz
Weitere Informationen:
Stielveredelung:
lackiert
Länge:
330
Stielmaterial:
Holz
Material:
Stahlguss
SB-Verpackt:
Nein
Gewicht:
635
Härte Seite 1:
mittelhart
Ausführung:
Schonhammer
Schlagkopfmaterial Seite 1:
Gummikomposition/Superplastik
Einsätze auswechselbar:
Ja
Rückschlagsfrei:
Nein
Gehäusematerial:
Stahlguss
Kopffarbe:
schwarz/weiß
Marke:
Halder
Kopf-Ø:
40 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfhärte:
mittelhart
Einsatzbereich:
Pflasterarbeiten, Randsteine und Planblocksteine setzen, Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Garten-/Landschaftsbau, Gehäusemontage, Fertighausbau und Zimmerei
Kopf auswechselbar:
Ja
Kopflänge:
110
Gehäuse auswechselbar:
Ja
Hersteller:
Halder
rückschlagfrei:
Nein
Kopfdurchmesser:
40
Kopfmaterial:
Gummikomposition/Superplastik
Typ:
SIMPLEX-Schonhammer
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer 40mm, Schonhammer SIMPLEX 40mm Gummi/Superp. Halder
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
103
1
€ 4,95*
ab € 18,50*
€ 18,50*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,39*
€ 20,65*
2 Tage
85
1
€ 7,90*
ab € 17,56*
€ 21,37*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 17,59*
€ 21,43*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 17,49*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.040
ab € 2,31*
Sonstiges
Erwin Halder
3207.040
ab € 4,22*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.040
ab € 3,42*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.040
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.