Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 3-tlg.
KS Tools 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 3-tlg.
KS Tools 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 3-tlg.
KS Tools 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 3-tlg.
KS Tools 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 3-tlg.
KS Tools 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 3-tlg.
KS Tools 4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 3-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-332054
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4540
EAN/GTIN:
     4042146225394
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • vier verschiedene Schlüsselweiten
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Verpackung:
Rolltasche
Gewicht:
500
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Max. Schlüsselweite:
19
Min. Schlüsselweite:
8
Maulstellung:
gerade
Anzahl der Teile:
3
Form:
umschaltbar
Satzinhalt Schlüsselweite:
8 x 11 - 9 x 10; 12 x 15 - 13 x 14; 16 x 19 - 17 x 18
Ausführung:
3-teilig
Satzinhalt:
8 x 11 - 9 x 10; 12 x 15 - br13 x 14; 16 x 19 - 17 x 18
Inhalt ca.:
3-teilig mm
Hersteller:
KS Tools
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
383
€ 19,90*
ab € 39,73*
€ 52,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,54*
€ 59,64*
7 Tage
383
€ 4,95*
ab € 45,82*
€ 59,99*
€ 4,00*
ab € 46,52*
€ 60,97*
7 Tage
383
€ 5,99*
ab € 46,56*
€ 62,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4543
ab € 14,36*
Sonstiges
KS Tools
503.4546
ab € 16,56*
Sonstiges
KS Tools
503.4541
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.