Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-332055 Herst.-Nr.: 610N-21X22 EAN/GTIN: 4000896024841 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ergonomisch geformt, Köpfe versetzt
- Schaft mit extra stabilem Hazet Doppel-T-Profil
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 837 Form B, ISO 10103
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 21 x 22 mm
- Abmessungen / Länge: 232.3 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Außerhalb der DIN-Reihe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Kopfhöhe 1: | 10 | Norm: | DIN 837 Form B | Ringstellung: | versetzt ° | Oberflächenveredelung: | verchromt | SB-Verpackt: | Nein | Außenmaß (b1): | 29,8 | Schlüsselweite 2: | 22 | Schlüsselweite 1: | 21 | Ringstärke: | 10,0 mm | Form: | gerade | Schlüsselweite klein: | 21 | Schlüsselweite groß: | 22 | Hersteller: | Hazet | Ausführung: | Doppelringschlüssel | Ringstärke a: | 10,0 mm | Länge: | 232 mm | Oberflächenausführung: | verchromt | Gesamtlänge: | 232,3 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,79* | € 19,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 15,96* | € 21,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,40* | € 21,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 17,04* | € 22,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,69* | € 23,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|