Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschlüssel 1.500-3.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschlüssel 1.500-3.000
Gedore Drehmomentschlüssel 1.500-3.000
Gedore Drehmomentschlüssel 1.500-3.000
Gedore Drehmomentschlüssel 1.500-3.000
Gedore Drehmomentschlüssel 1.500-3.000
Gedore Drehmomentschlüssel 1.500-3.000
Gedore Drehmomentschlüssel 1.500-3.000
Artikel-Nr.:
     5417B-332059
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7717160
EAN/GTIN:
     4002805857212
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Drehmoment-Schlüssel DREMOMETER, ohne Knarrenfuktion Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. 2 getrennte Skalen dienen zur Ablesung und zeigen sowohl Newtonmeter (N·m) sowie alle gängigen englischen (lbf·in) oder US-Maßeinheiten (lbf·ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Mit Rechtsanzug und automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbaren Signal, Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert. Lieferung inklusive Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 und mehrsprachiger Bedienungsanleitung, bis EAN 4002805856215 in Kunststoffbox, ab EAN 4002805857014 in stabiler Kartonage. Für den kontrollierten Schraubenanzug im eingestellten Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Skalenbereich: -
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
1037 mm
Fühlbares Signal:
Ja
Antriebsvierkant Nenngröße:
40 mm
Freilauffunktion:
Nein
Drehwinkelmessung:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Drehmomentwert verstellbar:
Ja
Anzugsform:
Rechtsbündig
Antriebsgröße:
40
Drehmomentverstellschutz:
Nein
Länge Aufsteckrohr 2:
745 mm
Auslösesignal:
Nein
Länge Aufsteckrohr:
925 mm
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Länge Dremo mit Rohr:
2454 mm
Antriebsform:
Vierkant
Akustisches Signal:
Ja
Aufsteckrohr J/N:
8564-92 / 8572-74
Anfang Hauptskala (metrisch):
1.500 N·m
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
35,0 mm
Skaleneinteilung:
50 N·m
Teilung Hauptskala (metrisch):
50 N·m
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
1500-3000 N·m
Ende Hauptskala (metrisch):
3.000 N·m
Drehmoment (max.):
3000
Gewicht kg:
15,0 kg
Display-Beleuchtung:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Zertifikat:
DIN EN ISO 6789
Daten protokollierbar:
Nein
Tastatursperre:
Nein
Breite:
70
Rechts- und Linksanzug:
Nein
Antrieb:
Vierkant
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
ohne Knarrenfunktion
Optisches Signal:
Nein
Länge:
1.423-2.343* mm
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
2313 mm
Höhe:
40 mm
Skalenbereich:
1500-3000 N·m
Hersteller:
Gedore
Material Gehäuse:
Aluminium
Gewicht Drehmomentschlüssel:
13,2
Länge Drehmomentschlüssel:
1423–2343
Messbereich N·m:
1500 - 3000
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Antriebsgröße in Zoll:
1 1/2
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmo. DREMOMETER F 1.1/2" 1500-3000Nm Gedore
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.697,10*
€ 1.776,36*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.687,47*
€ 1.776,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.728,29*
€ 1.807,40*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.740,45*
€ 1.819,64*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.741,35*
€ 1.826,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.807,40*
€ 2.150,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.795,35*
€ 2.136,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.755,71*
€ 2.089,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.733,52*
€ 2.062,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.728,29*
€ 2.056,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7680490
ab € 56,32*
Zubehör
Gedore
7680570
ab € 61,70*
Zubehör
Gedore
7680650
ab € 74,18*
Zubehör
Gedore
7680730
ab € 107,49*
Zubehör
Gedore
7680810
ab € 285,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.