Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff Set TORX PLUS 7-tlg. schwarzoxidiert im Werkbankständer (26261)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff Set TORX PLUS 7-tlg. schwarzoxidiert im Werkbankständer (26261)
Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff Set TORX PLUS 7-tlg. schwarzoxidiert im Werkbankständer (26261)
Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff Set TORX PLUS 7-tlg. schwarzoxidiert im Werkbankständer (26261)
Artikel-Nr.:
     5417B-332192
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26261
EAN/GTIN:
     4010995262617
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz

Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.

Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt.

Extra: Kleiner, stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen.

Griff: Wiha Schlüsselgriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 6IP x 70 mm (26182)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 7IP x 70 mm (26183)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 8IP x 75 mm (26184)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 9IP x 75 mm (26185)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 10IP x 75 mm (26186)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 15IP x 80 mm (26187)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 20IP x 80 mm (26188)
  • 1x Werkbankständer
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
7
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung Griff:
Schlüsselgriff
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Serie:
365IP VB
Verpackungsgröße:
106 x 102 x 63 mm
Herkunftsland:
DE
Anwendung:
Torx
Gesamtgewicht:
0,18
Abmessungen:
6IP x 35mm; 7IP x 35mm; 8IP x 40mm; 9IP x 40mm; 10IP x 40mm; 15IP x 45mm; 20IP x 45mm;
Inhalt ca.:
IP 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20
Hersteller:
Wiha
Gewicht:
176 g
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,07*
€ 40,77*
7 Tage
25
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,51*
€ 41,04*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,96*
€ 42,07*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 36,02*
€ 44,32*
4 Tage
10
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 36,39*
€ 45,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
26182
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
26185
ab € 4,00*
Sonstiges
Wiha
26186
ab € 4,13*
Sonstiges
Wiha
365IP015050
ab € 4,28*
Sonstiges
Wiha
26188
ab € 4,83*
Sonstiges
Wiha
26183
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
26184
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.