Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1,5 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1,5 x 90 mm
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1,5 x 90 mm
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1,5 x 90 mm
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1,5 x 90 mm
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1,5 x 90 mm
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1,5 x 90 mm
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1,5 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-332559
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022040001
EAN/GTIN:
     4013288139429
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Extra kurzer Schenkel für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung

Hochwertiger Winkelschlüssel mit extra kurzem Schenkel für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben.
Für Innensechskantschrauben.
Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung gewährleistet hohen Korrosionsschutz.
Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenmaterial:
Stahl
Kugelkopf:
Ja
Besonderheit:
verkürzter Schenkel
Klingenveredelung:
verchromt
Gesamtlänge:
90
SB-Verpackt:
Nein
Lange Schenkellänge:
90
Kurze Schenkellänge:
4,5
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Klingenform:
Sechskant
Klingenlänge:
90
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2
Teilebezeichnung:
950 PKLS SW 1,5
Anwendung:
Sechskant
Abtriebsprofil:
Sechskant
Schenkellänge:
90 x 4,5 mm
Hersteller:
Wera
Schenkellänge, kurz:
4,5
Schenkellänge, lang:
90
Abtriebsgröße:
1,5 mm
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
10
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,09*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,92*
€ 1,32*
3 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 0,92*
€ 1,34*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,35*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022048001
ab € 3,33*
Ähnlich
Wera
05022041001
ab € 0,80*
Ähnlich
Wera
05022042001
ab € 0,92*
Ähnlich
Wera
05022043001
ab € 1,36*
Ähnlich
Wera
05022044001
ab € 1,36*
Ähnlich
Wera
05022045001
ab € 1,74*
Ähnlich
Wera
05022046001
ab € 1,83*
Ähnlich
Wera
05022047001
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.