Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 6-kant, 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 6-kant, 36 mm
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 6-kant, 36 mm
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 6-kant, 36 mm
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 6-kant, 36 mm
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 6-kant, 36 mm
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 6-kant, 36 mm
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 6-kant, 36 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-332614
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1718711
EAN/GTIN:
     4010886840238
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

  • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
Außen-Ø Abtrieb:
48 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsgröße:
36
Ausführung kurz / lang:
kurz
Antriebsgröße:
1/2 in
Kopftiefe (a1, t):
22,5 mm
nicht genormt:
*
Gewicht kg:
0,271 kg
Rändelung:
Nein
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Schlüsselweite:
36
GS-geprüft:
Nein
VDE Prüfzeichen:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Veredelung:
matt verchromt
Oberflächenausführung:
matt verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Länge (L, L1):
44,5 mm
Außen-Ø Antrieb:
38 mm
Gesamtlänge:
44,5
Länge:
44,5 mm
Gewerke:
48,0 mm
Gewicht:
0,3
Durchmesser 1:
48 mm
Durchmesser 2:
38 mm
Außendurchmesser:
48 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 13,35*
€ 16,94*
3 Tage
42
1
€ 4,79*
ab € 13,91*
€ 17,55*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 13,80*
€ 17,58*
1 Tag
69
1
€ 7,90*
ab € 13,96*
€ 17,61*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,58*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
6138270
ab € 10,02*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,96*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,30*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,95*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
6135250
ab € 9,43*
Ähnlich
Gedore
6135330
ab € 9,59*
Ähnlich
Gedore
6141140
ab € 11,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.