Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Towa Strickhandschuh PowerGrab, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Towa Strickhandschuh PowerGrab, Gr. 10
Towa Strickhandschuh PowerGrab, Gr. 10
Towa Strickhandschuh PowerGrab, Gr. 10
Towa Strickhandschuh PowerGrab, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-334802
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029234910097
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Towa Strickhandschuh PowerGrab

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2003
  • Nahtlos
  • Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit
  • Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
  • Anatomische Passform
  • Gauge: 10
  • Farbe: gelb-blau
Material: 
Polyester, Baumwolle, Latexbeschichtung

Anwendungsbereiche: 
Allgemeine Arbeiten, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung, Garten

Weitere Informationen:
Farbe Beschichtung:
blau
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Farbmuster:
ohne
Internetfarbe:
gelb
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Materialverarbeitung:
gestrickt
Größenspiegel:
9, 10
Farbe Material Handschuh:
gelb
Farbe:
gelb-blau
Stulpenform:
kurz
Passform:
einseitig tragbar
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Gefährdung:
mechanische Risiken
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
3141
Strickart:
Feinstrick
Branche:
Gartenarbeit, Hausarbeit
Gauge:
10
Kategorie:
Kat. II
Material Beschichtung:
Latex
Schutz:
EN 388: 3.1.4.1
Normen:
EN 388
Variante:
mit Latexbeschichtung
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Schutzklasse:
2
Material:
Latex / Textil
Hersteller:
Towa
Größe:
10
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
132
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,42*
15 Tage
132
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,52*
6 Tage
132
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,58*
5 Tage
134
12
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,63*
€ 3,61*
Lager 5417
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 4,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.