| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-334876 Herst.-Nr.: 191407 EAN/GTIN: 4008198491477 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Honeywell Handschuh Polytrix BNFKV1914
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016
- Griffsicherheit und mechanische Beständigkeit im Fingerkuppenbereich durch Fingerkuppenversiegelung
- Atmungsaktiv
- Keine störenden Nähte
- Guter, sicherer Griff, hervorragende Feinfühligkeit
- Geringe Schmutzanfälligkeit
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Leichter Strick, mit Strickbund
- Mit Noppen
- Länge: 230–270 mm
- Farbe: blau-gelb
Material: Polyamid, PVC
Anwendungsbereiche: Verpackungs- und Kommissioniertätigkeiten, leichte Instandhaltungsarbeiten, leichte industrielle Tätigkeiten, leichte Montagearbeiten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kategorie: | Kat. II | Material Beschichtung: | Polyvinylchlorid (PVC) | Schutz: | EN 388: 2.1.4.X.X | Farbe Beschichtung: | gelb | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Beschichtungsart: | beschichtet (Fingerspitzen) | Internetfarbe: | blau | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Materialverarbeitung: | gestrickt | Größenspiegel: | 7-10 | Farbe Material Handschuh: | blau | Stulpenart: | Strickbund | Passform: | einseitig tragbar | Farbe: | blau | Material Handschuh: | Polyamid (PA) | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Besonderheit Material: | reißfest | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Gefährdung: | Verschmutzung | Strickart: | Feinstrick | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 1140 | Gauge: | 14 | Basis: | Schnittschutzhandschuh | Länge bis: | 270 mm | Branche: | universelle Branche | Länge von: | 230 mm | Normen: | EN 388 | Variante: | mit Noppen | Länge: | 230-270 mm | Schutzklasse: | 2 | Material: | PVC / Textil | Hersteller: | Honeywell | Größe: | 7 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechanikerhandschuhe gr. 7, feinmechaniker handschuhe, polyamid montagehandschuh, Schutzhandschuh PolyTrix BN FKV, Gr. 7 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,92* | € 4,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,70* | € 39,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,90* | ab € 32,31* | € 43,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,30* | ab € 32,98* | € 45,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,231* pro Paar) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|