Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EuroGuard 4, EN 397, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm EuroGuard 4, EN 397, grün
Schutzhelm EuroGuard 4, EN 397, grün
Schutzhelm EuroGuard 4, EN 397, grün
Schutzhelm EuroGuard 4, EN 397, grün
Artikel-Nr.:
     5417B-335488
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     4017765038014
EAN/GTIN:
     4017765038014
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schuberth Schutzhelm EuroGuard 4

Ausführung:
  • Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
  • Modernes Design
  • Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
  • Große bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.)
  • Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
  • Gerade Helmform
  • Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne
  • Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
  • Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
  • Öko-Lederschweißband serienmäßig
  • 30-mm-Steckschlitz
  • Kinnriemenhalterung
  • Kopfweite: 53–61 cm
  • Zulassung/Norm: Nach EN 397
  • Zusatzprüfung: Kälteprüfung bis –20 °C
Material: 
Thermoplast,
High-Density-Polyethylene (HDPE)

Anwendungsbereiche: 
Baugewerbe
Weitere Informationen:
Kopfweite:
53-61 cm
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Schuberth
Farbe:
grün
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Schutzhelm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 8,29*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,36*
€ 9,34*
1 Tag
39
1
€ 6,90*
ab € 6,44*
€ 9,43*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 10,01*
19 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H520P3E
ab € 16,89*
Zubehör
3M
H510P3E-405-GU
ab € 15,40*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,5368*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,55*
Zubehör
Schuberth
9000025362
ab € 6,25*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,67*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 7,71*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.