Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenfliese PVC, dunkelgrau, diamantprofil, 4mm, 505x505mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenfliese PVC, dunkelgrau, diamantprofil, 4mm, 505x505mm
Bodenfliese PVC, dunkelgrau, diamantprofil, 4mm, 505x505mm
Artikel-Nr.:
     5417B-336437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816847312
EAN/GTIN:
     4330816847312
Suchbegriffe:
Bodenfliesen
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
PVC-Bodenfliese • Durch das ineinandergreifende Verbindungssystem ist eine schnelle und lose (schwimmende) Verlegung möglich • Überstehende Ränder können mit einem Cuttermesser zugeschnitten werden • Für den Einsatz im Lager, in Büros und Werkstätten • Material: PVC • Materialhärte: ca. 92° Shore A • Brandschutzklasse: BFL S1 • Antirutschklasse: R10 • Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Ja
Gewicht kg/Fliese:
1,45
Stärke:
4
Farbe:
dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: bodenfliesen, PVC Bodenfliese, diamant dunkelgr.,505x505x4mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 15,50*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 11,22*
€ 15,60*
4 Tage
24
10
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 15,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,75*
€ 16,32*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 11,82*
€ 16,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.