Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Fräsversenker 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Fräsversenker 20 mm
Famag Fräsversenker 20 mm
Famag Fräsversenker 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337178
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     2115.020
EAN/GTIN:
     4026271016485
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
entgratsenker
Fräsversenker

Zum Ansenken bereits gebohrter Schraubenlöcher in Holz.
1-schneidig, mit Querloch, Senkwinkel 90°.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftdurchmesser:
8
Arbeitslänge:
30 mm
G-Länge:
90 mm
Durchmesser:
20 mm
Hersteller:
Famag
Schaft:
Zylinderschaft mm
Gesamtlänge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräsversenker 20mm FAMAG
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,04*
€ 27,76*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 20,12*
€ 27,99*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 21,28*
€ 29,45*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 21,77*
€ 30,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 22,48*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.