Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Querlochversenker WS Ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Querlochversenker WS Ø 20 mm
FAMAG Querlochversenker WS Ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-211502000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     211502000
EAN/GTIN:
     4026271016485
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
entgratsenker
Einschneidiger Versenker mit Querloch und Senkwinkel von 90°
Weitere Informationen:
Länge:
170.00 mm
Breite:
27.00 mm
Höhe:
37.00 mm
Weitere Suchbegriffe: FAMAG, Querlochversenker, WS, Ø, 20, mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,04*
€ 27,76*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 20,12*
€ 27,99*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 21,28*
€ 29,45*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 21,77*
€ 30,73*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 22,48*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.