Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Bit-Ratsche 1/4" 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Bit-Ratsche 1/4" 100 mm
Forum Bit-Ratsche 1/4" 100 mm
Forum Bit-Ratsche 1/4" 100 mm
Forum Bit-Ratsche 1/4" 100 mm
Forum Bit-Ratsche 1/4" 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337240
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784915328
EAN/GTIN:
     4317784915328
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
forum bit-ratsche
bit-ratsche
Bit-Ratsche, FORUM

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Umschalthebel und Mehrkomponenten-Griff. Die Bitaufnahme erfolgt direkt im Knarrenkopf. 60-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 6°.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90
Länge:
90 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Umschaltung:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Ringratsche umschaltbar:
Ja
Abtrieb:
1/4 in
Aufnahmegröße:
1/4"
Klingenlänge:
90 mm
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Bit-Ratsche 1/4" 100mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,94*
€ 19,42*
7 Tage
313
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 19,50*
€ 4,80*
ab € 14,68*
€ 20,71*
€ 4,80*
ab € 14,61*
€ 20,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.