Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Labrador


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Labrador
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Labrador
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Labrador
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Labrador
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Labrador
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Labrador
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Labrador
Artikel-Nr.:
     5417B-337618
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592076
EAN/GTIN:
     4010905034402
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Kunststoff-Fällkeil

Aus hochwertigem Kunststoff. Extrem schlagfest und daher bestens zum Fällen geeignet, auch bei extremer Kälte. Optimale Keilwirkung auch in gefrorenem Holz.
Sicherheitshinweis: Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet:
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Schlagfest bei extremer Kälte
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht (Katalog):
400 g
Gedreht:
Nein
Hohl:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Länge (L, L1):
245 mm
Hub:
40 mm
Anwendung:
Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet
Ausführung:
LABRADOR
max. Hubhöhe:
40 mm
Gewicht:
400
Hersteller:
Ochsenkopf
Breite:
75 mm
Länge:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, Kunststoff-Fällkeil Labrador Ochsenkopf
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
1
€ 6,90*
ab € 12,67*
€ 16,69*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 13,23*
€ 17,36*
3 Tage
4303
10
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 17,71*
3 Tage
4303
10
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 17,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,16*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 127-0000
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.