Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Schlagschnur-Set FatMax PRO 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Schlagschnur-Set FatMax PRO 30 m
Stanley Schlagschnur-Set FatMax PRO 30 m
Stanley Schlagschnur-Set FatMax PRO 30 m
Artikel-Nr.:
     5417B-337621
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560474881
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller
  • FatMax PRO Schlagschnur 30m mit schwarzer Kreide im Set
  • Hochwertiges Aluminiumgehäuse
  • Griffiger Haken – direkt im Gehäuse verstaubar
  • Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge
  • Leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel
  • 5:1 Übersetzung – bis zu 5x schnelleres Aufwickeln
  • Polyester/Nylon-Schnur
  • Kurbelgriff aus Stahl – kann im Gehäuse festgestellt werden
  • Haken aus rostfreiem Stahl
  • Integrierter Gürtelclip
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Schnurlänge:
30
Grundpreis:
Nein
Haken:
Edelstahl
Hersteller:
Stanley
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: stanley schlagschnurgerät 30m, schlagschnur 30m, stanley schlagschnur, Schlagschnurset FatMax XLm.schwKreide, 30m Stanley
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,52*
€ 18,59*
2 Tage
69
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 14,58*
€ 18,68*
3 Tage
67
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 15,46*
€ 19,73*
2 Tage
67
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 20,03*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,15*
€ 20,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,505* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-47-443
ab € 7,94*
Ähnlich
Stanley
0-47-681
ab € 14,12*
Ähnlich
Stanley
0-47-101
ab € 3,79*
Ähnlich
Stanley
STHT0-47244
ab € 8,78*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
0-47-440
ab € 4,64*
Ähnlich
Stanley
0-47-100
ab € 9,87*
Ähnlich
Stanley
0-47-460
ab € 10,71*
Ähnlich
Stanley
0-47-465
ab € 11,42*
Ähnlich
Stanley
0-47-480
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.