Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Holzspiralbohrer HSS-G 14,0 x 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Holzspiralbohrer HSS-G 14,0 x 315 mm
Famag Holzspiralbohrer HSS-G 14,0 x 315 mm
Famag Holzspiralbohrer HSS-G 14,0 x 315 mm
Famag Holzspiralbohrer HSS-G 14,0 x 315 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337847
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1599.314
EAN/GTIN:
     4026271273956
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
holzspiralbohrer famag
Holzspiralbohrer HSS-G, lang Nr. 1599, 315 mm

Hochwertige Ausführung in vollgeschliffener Qualität mit 2 Hauptschneiden und 2 VorSchneidern.
HSS-G Richtwert: 2.500-4.000 min-1 (Weichholz).
Für maßhaltige Bohrungen in alle Holzwerkstoffe, auch Hartholz. Nur rechtsschneiden. Unter Bohrer-Ø 8 mm sollte wegen Bruchgefahr keine Handbohrmaschine benutzt werden.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
14
Werkstoff:
HSS-G
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
nein
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
315
Arbeitslänge:
200
Hersteller:
Famag
Schaftdurchmesser:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, Holzspiralb. HSS-G 14,0 x 315 mm Famag
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 21,42*
€ 28,45*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 51,19*
€ 64,71*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 51,16*
€ 64,89*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 53,88*
€ 67,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,04*
€ 71,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.